ELKAY VRCGRN8 Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph | AC8XJK 3EMZ3

ELKAY Suport de perete pentru răcitor de apă VRCGRN8 8 Gph

În stoc
Articol: AC8XJK Model: VRCGRN8Crucea Ref: 3EMZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,273.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă
Capacitate apă rece8 gph
CuloriOţel inoxidabil
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/6
Adâncime18-39/64 "
Amplificatori de încărcare completă4A
Înălţime20 13 / 32 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiApasa butonul
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.2375
Înălțimea navei (cm)67.56
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY Suport de perete pentru răcitor de apă VRCGRN8 8 Gph
€2,273.77 /unitate