ELKAY VRCTL8SC Răcitor de apă Ss rezistent la vandal | AC2JDJ 2KLE9

ELKAY VRCTL8SC Răcitor de apă rezistent la vandal Ss

În stoc
Articol: AC2JDJ Model: VRCTL8SCRef încrucișat: 2KLE9 / 34K059

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,039.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă rezistent la vandal
Capacitate apă rece8 gph
CuloriOţel inoxidabil
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/4
Adâncime18.625 "
Amplificatori de încărcare completă5A
Înălţime20.437 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiApasa butonul
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorDebitul în linie, menține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime36.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (2)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
ELKAY VRC8S Răcitor de apă Rezistent la vandal 20 7/16h | AC2JDM 2KLF3 VRC8S18 "€1,892.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY VRCTL8SC Răcitor de apă rezistent la vandal Ss
€3,039.60 /unitate