ELOBAU Senzor de siguranță 161V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12

Articol: CL7MRF Model: 161V62AY
€203.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Nu poate fi montat la nivelDa
Dimensiunea conectoruluiM12 X 1
Tipul Connector4 polonezi
Tip de contactS / S
Mod de controlFrontal
Gradul de poluare3
Detent PresentNu
Tip de fixareŞurub
Culoarea carcaseiNegru
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
Material carcasăPBT
InstalareOrice
IP Rating-ulIP67
display LedNu
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Temp. stocare75 grade C
Max. Capacitatea de comutare3w
Max. Curent de comutare0.1A
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Distanța minimă de montare50 mm
Distanța minimă de comutare0.5 mm
Protecție ClasaClasa III
Distanța de oprire sigură16 mm
Distanța de comutare sigură4 mm
Rezistor de serie22 Ohm
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea40 40 mm x mm x 30 mm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU Senzor de siguranță 161V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12
€203.38 /unitate