ELOBAU 171271AA-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu de 10 m

Articol: CL7MTC Model: 171271AA-10
€252.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Culoare cabluGri
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Dimensiunea cablului4 0.5 mm x mm
Tip cabluLiYY
Tip de contactASA DE
Mod de controlFrontal
Gradul de poluare3
Detent PresentNu
Tip de fixarePiuliță de fixare
Culoarea carcaseiNegru
Proiectarea locuințelorCilindric
Material carcasăPBT
InstalareOrice
IP Rating-ulIP67
display LedSingur colorat
Max. Temp. cablu. Gamă, Instalare Fixă70 grade C
Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare70 grade C
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Temp. stocare75 grade C
Max. Capacitatea de comutare3w
Max. Curent de comutare0.1A
Max. Curent de comutare cu LED0.02A
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare-5 grade C
Min. Temp. cablu. Gamă, așezat permanent-25 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Distanța minimă de montare50 mm
Distanța minimă de comutare0.5 mm
Materialul MamăPBT
Nu se montează întinsDa
Număr de fire4
Protecție ClasaClasa III
Distanța de oprire sigură16 mm
Distanța de comutare sigură4 mm
Rezistor de serie22 Ohm
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Secțiune transversală a firului0.25 mm pătrați
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Dimensiune de filetM30 x 37 mm
Cuplu pentru nuci10 Nm
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 171271AA-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu de 10 m
€252.60 /unitate