ELOBAU 207KS12N-3 Comutator plutitor, 250V, cablu 3m

Articol: CL7MQF Model: 207KS12N-3
€76.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Rezistenta la compresiune3 bar
Tip de contact1A sau 1B
Diametru17mm
ExecuțieÎmbinare mecanică
Tip de fixareFir
Material carcasăPolipropilenă
IP Rating-ulIP67
Max. Amperi1A
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Max. Temp. stocare105 grade C
Max. Capacitatea de comutare50W
Max. Voltaj250V AC, 250V DC
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Semnal de ieșireDigital
TehnologiaStuf
Dimensiune de filetG 1/2"-14
Tip filetNPT

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea instalăriiLungime cabluMaterial pentru cabluIP Rating-ulMax. Curent de comutareMax. Putere de comutareMax. Tensiune de comutareMax. VoltajPreț
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 207KS12N, 250V, cablu 1m | CL7MNF 207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
ELOBAU 205KS122 Comutator plutitor, 250V, M12 | CL7MNL 205KS122----1A50W250V c.c.-€66.28
RFQ
ELOBAU 204KS22E000 Întrerupător cu plutitor, 48 V, conector M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V c.c.-€73.94
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS120-5, 250V, cablu 5m | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€75.89
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 207KS12D-5, 250 V, robinet de compresie, cablu 5 m | CL7MPN 207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-€94.96
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS120, 250V, cablu 1m | CL7MPX 205KS120G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS12G, 250V, cablu 1m | CL7MQC 205KS12G---IP67----€50.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 207KS12N-3 Comutator plutitor, 250V, cablu 3m
€76.23 /unitate