A Rezistenta la compresiune: 3 bar , Dimensiunea conectorului: M12 , Execution: Îmbinare mecanică , Tip de fixare: Fir , Max. Amperi: 1A , Max. Temperatura de depozitare: 105 grade C , Max. Capacitate de comutare: 50W , Min. Temperatura de depozitare: -25 grade C , Semnal de ieșire: Digital , Pressure Resistance: 3 bar , Recommended Min. Density Of The Medium: 0.7 g/cmXNUMX , Riser Diameter: 8 mm , Riser Length: 40 mm , Riser Material: VA , Tehnologie: Stuf , Temp. Gamă: -25 de grade. la +105 de grade. C , Diametru filet: G 1 / 2 " , Tip fir: NPT