ELOBAU 204KS22G01H Întrerupător cu plutitor, cablu 48V 1m

Articol: CL7MQV Model: 204KS22G01H
€76.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Formular de contact1C
Float Dia.17 mm
Materialul plutitorPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
Deschiderea instalăriiG1 / 2
IP Rating-ulIP67, IP68
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10W
Max. Tensiune de comutare48V AC / DC
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Tip montareFir
Semnal de ieșireDigital
Rezistența la presiune3 bar
TehnologiaStuf
Filet Dia.G 1 / 2 "
VersiuneBalamă mecanică, versiune mică

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea instalăriiLungime cabluMaterial pentru cabluIP Rating-ulMax. Curent de comutareMax. Putere de comutareMax. Tensiune de comutareMax. VoltajPreț
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 207KS12N, 250V, cablu 1m | CL7MNF 207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
ELOBAU 205KS122 Comutator plutitor, 250V, M12 | CL7MNL 205KS122----1A50W250V c.c.-€66.28
RFQ
ELOBAU 204KS22E000 Întrerupător cu plutitor, 48 V, conector M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V c.c.-€73.94
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS120-5, 250V, cablu 5m | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€75.89
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 207KS12D-5, 250 V, robinet de compresie, cablu 5 m | CL7MPN 207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-€94.96
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS120, 250V, cablu 1m | CL7MPX 205KS120G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS12G, 250V, cablu 1m | CL7MQC 205KS12G---IP67----€50.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 204KS22G01H Întrerupător cu plutitor, cablu 48V 1m
€76.11 /unitate