ELOBAU 204KS12CT00 Întrerupător cu plutitor, 250 V, robinet de compresie

Articol: CL7MRQ Model: 204KS12CT00
€97.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Dimensiunea conectoruluiM12
Formular de contact1A sau 1B
Float Dia.17 mm
Materialul plutitorPolipropilenă
Material carcasăPolibutilen tereftalat
Max. Curent de comutare1A
Max. Putere de comutare50W
Max. Tensiune de comutare250V c.c.
Min. Temperatura de funcționare.-25 de grade. la +105 de grade. C
Tip montareManta de compresie
Semnal de ieșireDigital
Rezistența la presiune3 bar
TehnologiaStuf
VersiuneBalamă mecanică, versiune mică

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea instalăriiLungime cabluMaterial pentru cabluIP Rating-ulMax. Curent de comutareMax. Putere de comutareMax. Tensiune de comutareMax. VoltajPreț
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 207KS12N, 250V, cablu 1m | CL7MNF 207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
ELOBAU 205KS122 Comutator plutitor, 250V, M12 | CL7MNL 205KS122----1A50W250V c.c.-€66.28
RFQ
ELOBAU 204KS22E000 Întrerupător cu plutitor, 48 V, conector M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V c.c.-€73.94
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS120-5, 250V, cablu 5m | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€75.89
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 207KS12D-5, 250 V, robinet de compresie, cablu 5 m | CL7MPN 207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-€94.96
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS120, 250V, cablu 1m | CL7MPX 205KS120G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
Întrerupător cu plutitor ELOBAU 205KS12G, 250V, cablu 1m | CL7MQC 205KS12G---IP67----€50.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 204KS12CT00 Întrerupător cu plutitor, 250 V, robinet de compresie
€97.57 /unitate