Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX FS-18L Vizor pentru ecran Lexan transparent 10 x 18-1/2in | AF6DDK 9XC23

ELVEX FS-18L Vizor pentru ecran Lexan transparent 10 x 18-1/2 in

În stoc
Element: AF6DDK Model: FS-18LCrucea Ref: 9XC23
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
€27.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor facial
Culoriclar
Materiallexan
Înălțimea vizierei10 "
Grosimea vizierei0.07 "
Lățimea vizierei18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
ELVEX FS-15PC Vizor pentru ecran facial transparent 8 x 15-1/2in | AF6DEZ 9XE89 FS-15PCclarPolicarbonat8"15.5 "€17.93
ELVEX FS18GL Vizor pentru protecție facială Pcu 10 inci înălțime x 3/16 inci lățime Pk12 | AG4KUB 34DC33 FS18GLAurPolicarbonat10 "3 / 16 "€293.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX FS-18L Vizor pentru ecran Lexan transparent 10 x 18-1/2 in
€27.53 /unitate