Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX FS18GL Vizor pentru protecție facială Pcu 10 inci înălțime x 3/16 inci lățime Pk12 | AG4KUB 34DC33

ELVEX FS18GL Vizor pentru protecție facială Pcu 10 inci înălțime x 3/16 inci lățime Pk12

În stoc
Articol: AG4KUB Model: FS18GLCrucea Ref: 34DC33
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
€311.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor facial
Evaluare ATPV0
CuloriAur
Categoria de risc de pericol (HRC)0
MaterialPolicarbonat
Înălțimea vizierei10 "
Grosimea vizierei25 / 32 "
Lățimea vizierei3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS3926909980

Detalii produs:

    • Protecție dielectrică (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
ELVEX FS-18L Vizor pentru ecran Lexan transparent 10 x 18-1/2in | AF6DDK 9XC23 FS-18Lclarlexan10 "18.5 "€28.63
ELVEX FS-15PC Vizor pentru ecran facial transparent 8 x 15-1/2in | AF6DEZ 9XE89 FS-15PCclarPolicarbonat8"15.5 "€15.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX FS18GL Vizor pentru protecție facială Pcu 10 inci înălțime x 3/16 inci lățime Pk12
€311.36 /unitate