Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX SG-42I/O-LEO Ochelari de protecție Leopard Print Universal | AH7QCW 36XR56

ELVEX Ochelari de siguranță SG-42I/O-LEO Universal Print Leopard

În stoc
Articol: AH7QCW Model: SG-42I / O-LEOCrucea Ref: 36XR56
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
€22.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiLeopard Print
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorIndoor / Outdoor
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaUniversal
StilCadru complet
Culoarea TempluluiLeopard Print
Stilul TempluluiNereglabil
Protecție UV99.99% UVA / UVB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0363
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Detectabil cu raze X: Nu
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash

Variante de produs

ProdusModelLens ColorPreț
ELVEX SG-42BR-LEO Ochelari de protecție Leopard Print | AH7QCV 36XR55 SG-42BR-LEOMaro€20.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX Ochelari de siguranță SG-42I/O-LEO Universal Print Leopard
€22.58 /unitate