Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L15EMJR1B2 Motor cu rulmenți unitar Fontă Lungime 5 inchi | AE4NMY 5M068

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L15EMJR1B2 Motor rulment al unității din fontă, lungime de 5 inchi

În stoc
Articol: AE4NMY Model: ESP-L15EMJR1B2Crucea Ref: 5M068
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
€201.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
Diapozitivul corpului.3.875 "
Bolt Circle Dia.3-25/32 "
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.6
HP1/50
Hz50/60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontarePicior
RPM pe placa de identificare1500
Wați de ieșire15
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului5"
Tipul axuluiApartament unic
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8501106020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRulmențiDiapozitivul corpului.Clasa de izolareLungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EMJR21 Manșon motor pentru rulmenți unitate 1-1/2 inch lungime | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Manșon3.875 "A3.75 "Polul umbritÎn aer liber-€193.56
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L16EM1 Unitate de rulment Motor 1/2 inch Lungime Manșon Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Manșon3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închisFiletat€137.67
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L16EM2 Unitate de rulment Motor Shaded Pol 1/2 Inch Length | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€144.46
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L25EM1 Motor cu rulment de unitate 1/2 inch lungime stâlp umbrit | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€166.65
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L25EM2 Unitate de rulment motor Cwle 1/2 inch Lungime | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€171.15
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L35EM1 Unitate de rulment motor 1/2 inch lungime Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€175.28
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L35EM2 Motor cu rulmenți unitar Fontă Lungime de 1/2 inch | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€178.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L15EMJR1B2 Motor rulment al unității din fontă, lungime de 5 inchi
€201.74 /unitate