Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 Unit Bearing Motor 1/84 Hp 1650 Rpm 115v | AF7ZEV 23TM11

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 motor rulment unitate 1/84 CP 1650 rpm 115v

În stoc
Articol: AF7ZEV Model: UTBCF1651E6VH2Crucea Ref: 23TM11
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
€216.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3.437 "
Bolt Circle Dia.2.81 "
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.32
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HP1/84
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1650
Wați de ieșire9
Lungime totală3.6 "
Fază1
Ring Ring.2.81 "
Gama RPM1601-1700
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1.4 "
Orientarea arboreluiOrizontal sau sus
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8501106020

Variante de produs

ProdusModelHzRulmențiDiapozitivul corpului.Clasa de izolareLungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EMJR21 Manșon motor pentru rulmenți unitate 1-1/2 inch lungime | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Manșon3.875 "A3.75 "Polul umbritÎn aer liber-€190.74
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L16EM1 Unitate de rulment Motor 1/2 inch Lungime Manșon Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Manșon3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închisFiletat€145.56
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L16EM2 Unitate de rulment Motor Shaded Pol 1/2 Inch Length | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€156.70
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L25EM1 Motor cu rulment de unitate 1/2 inch lungime stâlp umbrit | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€174.23
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L25EM2 Unitate de rulment motor Cwle 1/2 inch Lungime | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€185.65
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L35EM1 Unitate de rulment motor 1/2 inch lungime Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€176.54
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-L35EM2 Motor cu rulmenți unitar Fontă Lungime de 1/2 inch | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Polul umbritAir-Over complet închis-€184.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 motor rulment unitate 1/84 CP 1650 rpm 115v
€216.30 /unitate