Compresor frigorific EMBRACO FFI12BX1 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0

EMBRACO FFI12BX1 Compresor frigorific 5000 Btuh 115v

În stoc
Articol: AE3AUY Model: FFI12BX1Crucea Ref: 5AHA0

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€604.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de refrigerare
amperi6.4
Lungime montare bază6-1/2 "
Lățimea suportului de bază4"
BtuH5000
Înălţime8"
Hz60
Lungime8"
ID conexiune descărcare linie1 / 4 "
ID de aspirare a conexiunii de linie5 / 16 "
HP nominală1/3
Fază1
Tipul de agent frigorificR-12
Start Cap. MFD/Volți378 la 454 / 165
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj115
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.727
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8414308050
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)
    • Standarde lichide Temp @ ARI (90 F)
    • Returnare gaz temperatura @ standarde ARI (90 F)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHTipul de agent frigorificPreț
Compresor frigorific EMBRACO FF8.5BK 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8 FF8.5BK4.23080R-12€476.07
Compresor frigorific EMBRACO FF10BX 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9 FF10BX5.33200R-12€566.10
Compresor frigorific EMBRACO FFI12HBX1 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A€525.44
Compresor frigorific EMBRACO FF8.5HBK1 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A€579.24
Compresor frigorific EMBRACO FF10HBX1 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A€661.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMBRACO FFI12BX1 Compresor frigorific 5000 Btuh 115v
€604.06 /unitate