ENCORE KL54-8012 Straight Kitchen Faucet, Encore, Kl54, Chrome Finish, 2.2 Gpm Flow Rate | CP4GRF 20HK64

ENCORE KL54-8012 Straight Kitchen Faucet, Encore, Kl54, Chrome Finish, 2.2 Gpm Flow Rate

Articol: CP4GRF Model: KL54-8012Crucea Ref: 20HK64
€262.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENCORE KL54-8012 Straight Kitchen Faucet, Encore, Kl54, Chrome Finish, 2.2 Gpm Flow Rate
€262.18 /unitate