Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENCORE PACKAGING EP-860 Distribuitor de folie extensibilă 12 inch - 20 inch | AF9AAU 29PH61

ENCORE PACKAGING Distribuitor de film extensibil EP-860 12 inch - 20 inch

În stoc
Element: AF9AAU Model: EP-860Crucea Ref: 29PH61
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
€302.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de film extensibil
Mărimea miezului2 & 3 "
Înălţime22 "
Lungime22 "
Lățimea rolei12 - 20 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.11
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8422409181

Variante de produs

ProdusModelMărimea miezuluiÎnălţimeLungimePreț
ENCORE PACKAGING EP-840 Distribuitor de folie extensibilă de la 12 inchi la 20 inci | AB8VWD 29PH60 EP-8403"22 "22 "€251.26
ENCORE PACKAGING EP-800 Distribuitor de folie extensibilă 12 inch - 20 inch | AF9AAT 29PH59 EP-8002 & 3 "17 "17 "€120.92
ENCORE PACKAGING EP-880 Distribuitor de folie extensibilă 12 inch - 20 inch | AF9AAV 29PH62 EP-8802 & 3 "24 "24 "€413.17
ENCORE PACKAGING EP-890 Distribuitor de folie extensibilă 12 inch - 20 inch | AF9AAW 29PH63 EP-8902 & 3 "24 "24 "€413.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENCORE PACKAGING Distribuitor de film extensibil EP-860 12 inch - 20 inch
€302.00 /unitate