Setul de cuplare rapidă Enerpac A630 este utilizat pentru a conecta sau deconecta rapid și ușor liniile de fluid sau furtunurile în diverse aplicații. Este format dintr-un cuplaj masculin și un cuplaj feminin.
Caracteristici:
- Setul de cuplare rapidă Enerpac A630 este utilizat cu cilindri mici și pompe manuale.
- Acest set de cuplare rapidă Enerpac A630 este prevăzut cu conexiuni NPTF de 1/4 inch la fiecare capăt pentru conectarea unui fiting tată și mamă.
- Este echipat cu un capac de praf pentru capătul mamă, pentru a preveni scurgerile și pentru a menține reziduurile.
- Acest set de cuplare rapidă Enerpac A630 este echipat cu garnituri de nitril pentru a preveni scurgerile și pentru a oferi rezistență la ulei, fluide hidraulice și alte substanțe chimice.
- Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -25 și 375 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg setul de cuplare rapidă potrivit pentru aplicația mea?
A. Când selectați un set de cuplare rapidă, luați în considerare factori, cum ar fi dimensiunea necesară, presiunea nominală și compatibilitatea cu fluidul transferat.
Î. Cum pot asigura o conexiune fără scurgeri cu un set de cuplare rapidă?
A. Pentru a obține o conexiune fără scurgeri, asigurați-vă că atât cuplurile tată, cât și cele mamă sunt curate și fără resturi sau deteriorari. Asigurați-vă că cuplele sunt complet cuplate și blocate împreună. De asemenea, este esențial să folosiți garnituri sau garnituri adecvate.
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui set de cuplare rapidă Enerpac A630?
A. Setul de cuplare rapidă A630 al mărcii are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.