MAIN FILTER INC. MF0796319 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 4.06 Inch Height | CG4GAU 1345904

MAIN FILTER INC. MF0796319 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.06 inci

Articol: CG4GAU Model: MF0796319Crucea Ref: 1345904 '
€47.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.72 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului143 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.06 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.36 "
OD de sus2.72 "

Detalii produs:

    • Inlocuire SCANIA 1345904

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0058375 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inci | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI€35.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058417 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI€35.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058419 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.48 inchi | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€104.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058459 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--€48.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058461 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.26 inchi | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€98.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058499 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI€41.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058535 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inci | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0796319 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.06 inci
€47.03 /unitate