Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC AM21 Supapă cu debit divizat 3/8 inch Nptf 2 căi | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 Supapă cu debit divizat 3/8 inch Nptf 2 căi

În stoc
Element: AD2GJE Model: AM21Crucea Ref: 3PCU6
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
€1,291.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de debit split
Lungime6"
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de porturi de intrare1
Număr de puncte de desfacere2
Numărul de porturi de prize2
Numărul de porturi de ieșire reglementate2
Numărul de căi2
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip de portNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa Enerpac AM21 split flow este ideală pentru aplicațiile în care este necesară divizarea sau reglarea debitului de fluid hidraulic în mod independent pentru a permite controlul precis asupra sistemului hidraulic, asigurând performanță și eficiență optime.

Caracteristici:

  • Distribuitorul hidraulic cu flux divizat Enerpac AM21 are o conexiune filetată NPTF de 3/8 inch, care asigură o atașare sigură și fiabilă la alte componente ale sistemului hidraulic.
  • Are două porturi de ieșire cu un regulator pentru controlul a doi cilindri hidraulici în mod independent.
  • Această supapă cu debit divizat Enerpac AM21 este echipată cu găuri de montare pentru o montare ușoară.
  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și are un mâner pe regulatoare pentru un control adecvat.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă nominală a acestei supape cu flux divizat Enerpac AM21?

A. 10000 psi.

Î. Cum se întreține colectorul hidraulic Enerpac AM21 cu flux divizat?

A.

  • Inspectați regulat supapa pentru orice semne de deteriorare, scurgeri sau uzură excesivă.
  • Curățați supapa și zona înconjurătoare pentru a preveni acumularea de murdărie și resturi.
  • Asigurați-vă că supapa este lubrifiată corespunzător, conform recomandărilor producătorului.
  • Verificați etanșeitatea conexiunilor și a fitingurilor și efectuați toate ajustările necesare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC AM21 Supapă cu debit divizat 3/8 inch Nptf 2 căi
€1,291.14 /unitate