Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cilindru hidraulic ENERPAC BRC46, 5 tone, lungime cursă de 5-1/2 inch | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC Cilindru hidraulic BRC46, 5 tone, lungime cursă 5-1/2 inch

În stoc
Articol: AE2LYB Model: BRC46Crucea Ref: 4YDV6
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
€3,111.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1 1/4"-11 1/2 NPT
De la bază la portul Advance1.69 "
Capacitate5 tonuri.
Înălțime prăbușită11.88 "
Dimensiunea firului gulerului2 1/4"-14 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Retragerea zonei efective a cilindrului1.13 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă17.38 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului Retrage5.6 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului de retragere6.21 cu. în.
În afara Dia.2.25 "
Piston Dia.1.19 "
Dimensiunea filetului exterior al pistonului13/16 "-16
Lungimea filetului pistonului1.25 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1 1/4"-11 1/2 NPT
Cursă5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cilindrul Enerpac BRC46 este utilizat în diverse aplicații industriale, de construcții și întreținere și poate fi folosit pentru ridicarea de obiecte grele, împingerea sau tragerea de sarcini și structuri de susținere.

Caracteristici:

  • Cilindrul Enerpac BRC46 are o construcție din oțel cu finisaj email copt pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și rigiditate structurală.
  • Acest cilindru Enerpac BRC46 oferă protecție la explozia pistonului pentru a rezista la supraextinderea tijei pistonului.
  • Este integrat cu un ștergător cu piston pentru a preveni pătrunderea contaminanților în interiorul cilindrului și pentru a crește durata de viață.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac BRC46 poate suporta presiuni de funcționare de până la 10000 psi și are o lungime de cursă de 5.5 inci.

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă capacitatea și lungimea cursei în acest cilindru hidraulic Enerpac BRC46?

A. Capacitatea cilindrului determină cantitatea de forță exercitată de sistem, iar cursa cilindrului determină distanța maximă de exercitare a forței de către piston asupra sarcinii.

Î. Cum conectez acest cilindru Enerpac BRC46 la o sursă de energie hidraulică?

A. Acest cilindru BRC46 poate fi conectat la o pompă hidraulică sau la o unitate de putere folosind furtunuri sau fitinguri adecvate.

Î. Cum întrețin acest cilindru Enerpac BRC46?

A.

  • Inspectați regulat cilindrul pentru orice semne de scurgere sau deteriorare.
  • Păstrați cilindrul curat și fără murdărie și resturi.
  • Verificați și înlocuiți lichidul hidraulic după cum este necesar.
  • Asigurați lubrifierea corespunzătoare a pieselor în mișcare.
  • Depozitați cilindrul într-un mediu uscat și protejat.
  • Inspectați și înlocuiți garniturile sau inelele O dacă sunt uzate sau deteriorate.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceDimensiunea filetului exterior al pistonuluiLungimea filetului pistonuluiDiametrul șeiiCursăCapacitatePreț
Cilindru hidraulic ENERPAC BRC106, 10 tone, lungime cursă 5-61/64 inch | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 X 21.57 "M30 X 21.02 "-5.95 "10 tonuri.€3,568.64
Cilindru hidraulic ENERPAC BRC25, 2.5 tone, lungime cursă de 5 inchi | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonuri.€1,524.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic BRC46, 5 tone, lungime cursă 5-1/2 inch
€3,111.35 /unitate