Cilindru hidraulic ENERPAC BRC106, 10 tone, lungime cursă 5-61/64 inch | AE2LXZ 4YDV4

ENERPAC Cilindru hidraulic BRC106, 10 tone, lungime cursă 5-61/64 inch

În stoc
Articol: AE2LXZ Model: BRC106Crucea Ref: 4YDV4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,538.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM30 X 2
De la bază la portul Advance1.57 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită11.38 "
Dimensiunea firului guleruluiM85 X 2
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.13 "
Retragerea zonei efective a cilindrului2.32 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă17.33 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului Retrage11.6 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului de retragere13.8 cu. în.
În afara Dia.3.35 "
Piston Dia.1.25 "
Dimensiunea filetului exterior al pistonuluiM30 X 2
Lungimea filetului pistonului1.02 "
Tip pistonSolid
Cursă5.95 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412210075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceDimensiunea filetului exterior al pistonuluiLungimea filetului pistonuluiDiametrul șeiiCursăCapacitatePreț
Cilindru hidraulic ENERPAC BRC25, 2.5 tone, lungime cursă de 5 inchi | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonuri.€1,573.35
Cilindru hidraulic ENERPAC BRC46, 5 tone, lungime cursă de 5-1/2 inch | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13/16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tonuri.€3,039.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic BRC106, 10 tone, lungime cursă 5-61/64 inch
€3,538.91 /unitate