Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC BZ12384 Sabot de îndoire cu măturare, țeavă de 3 1/2 inch | AF8FNL 25TV33

ENERPAC BZ12384 Sabot de îndoire măturat, țeavă de 3 1/2 inch

În stoc
Element: AF8FNL Model: BZ12384Crucea Ref: 25TV33
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
€1,237.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPantof de îndoire
Raza de indoire15.5 "
În afara Dia.4"
Program40, 80
Grosimea peretelui0.226 ", 0.318"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)28.04
Lungimea navei (cm)20.47
Lățimea navei (cm)15.44
Codul HS8466948585

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn afara Dia.ProgramGrosimea pereteluiPreț
ENERPAC BZ12051 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/2 inch | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Lourd0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€823.55
ENERPAC BZ12061 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€1,093.79
ENERPAC BZ12071 încălțăminte de îndoire cu o lovitură, țeavă de 2 inchi | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€544.50
ENERPAC BZ12091 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€230.48
ENERPAC BZ12011 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1/2 inch | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€289.99
ENERPAC BZ12021 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 3/4 inch | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€299.57
ENERPAC BZ12031 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1 inch | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€457.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC BZ12384 Sabot de îndoire măturat, țeavă de 3 1/2 inch
€1,237.58 /unitate