Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC BZ12051 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/2 inch | AF8FFL 25TV20

ENERPAC BZ12051 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AF8FFL Model: BZ12051Crucea Ref: 25TV20
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
€823.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPantof de îndoire
Raza de indoire7 5 / 16 "
În afara Dia.1.9 "
Program40, 80, 160, Extra Lourd
Grosimea peretelui0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)28.24
Lungimea navei (cm)15.29
Lățimea navei (cm)7.82
Codul HS8466948585

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn afara Dia.ProgramGrosimea pereteluiPreț
ENERPAC BZ12061 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€1,093.79
ENERPAC BZ12071 încălțăminte de îndoire cu o lovitură, țeavă de 2 inchi | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€544.50
ENERPAC BZ12091 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€230.48
ENERPAC BZ12011 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1/2 inch | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€289.99
ENERPAC BZ12021 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 3/4 inch | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€299.57
ENERPAC BZ12031 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1 inch | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€457.07
ENERPAC BZ12041 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/4 inch | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Extra Lourd0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€639.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC BZ12051 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 1 1/2 inch
€823.55 /unitate