Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC BZ12041 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/4 inch | AF8FNA 25TV19

ENERPAC BZ12041 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 1 1/4 inch

În stoc
Element: AF8FNA Model: BZ12041Crucea Ref: 25TV19
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
€690.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPantof de îndoire
Raza de indoire6 7 / 16 "
În afara Dia.1.66 "
Program40, 80, 160, Extra Lourd
Grosimea peretelui0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8466948585

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn afara Dia.ProgramGrosimea pereteluiPreț
ENERPAC BZ12051 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/2 inch | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Lourd0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€882.73
ENERPAC BZ12061 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€1,171.51
ENERPAC BZ12071 încălțăminte de îndoire cu o lovitură, țeavă de 2 inchi | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€542.47
ENERPAC BZ12091 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€235.91
ENERPAC BZ12011 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1/2 inch | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€312.34
ENERPAC BZ12021 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 3/4 inch | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€328.76
ENERPAC BZ12031 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1 inch | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€490.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC BZ12041 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 1 1/4 inch
€690.34 /unitate