Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC BZ12091 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFP 25TV23

ENERPAC BZ12091 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 2 inch

În stoc
Element: AF8FFP Model: BZ12091Crucea Ref: 25TV23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€230.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPantof de îndoire
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8466948585

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn afara Dia.ProgramGrosimea pereteluiPreț
ENERPAC BZ12051 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/2 inch | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Lourd0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€823.55
ENERPAC BZ12061 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 2 inchi | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€1,093.79
ENERPAC BZ12071 încălțăminte de îndoire cu o lovitură, țeavă de 2 inchi | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€544.50
ENERPAC BZ12011 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1/2 inch | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€289.99
ENERPAC BZ12021 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 3/4 inch | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€299.57
ENERPAC BZ12031 încălțăminte de îndoire One Shot, țeavă de 1 inch | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€457.07
ENERPAC BZ12041 Pantof de îndoire cu o lovitură, țeavă de 1 1/4 inch | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Extra Lourd0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€639.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC BZ12091 Pantof de îndoire One Shot, țeavă de 2 inch
€230.48 /unitate