Distribuitor hidraulic cu flanșă ENERPAC FSH-14, împrăștiere maximă de 3.16 inci | AD9DTV 4PU56

ENERPAC Distribuitor hidraulic cu flanșă FSH-14, împrăștiere maximă de 3.16 inci

În stoc
Articol: AD9DTV Model: FSH-14Crucea Ref: 4PU56

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,762.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de întindere
Capacitate14 tonuri.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Răspândire3.16 "
Max. Forța de răspândire14 tonuri.
Capacitate nominala14 tonuri.
Capacitatea uleiului4.76 cu. în.
Sursa de putereHidraulic
Clearance-ul vârfului0.24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8525
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8414909080
Tara natalaNL

Detalii produs:

Distribuitorul hidraulic cu flanșă Enerpac FSH-14 este proiectat pentru operațiunile de întreținere a țevilor pentru a separa flanșele de țevi în spațiu îngust sau pentru aplicații de manipulare a materialelor și tachelaj.

Caracteristici:

  • Vine cu o pană paralelă netedă, fără frecare, pentru a elimina deteriorarea flanșei și defecțiunea brațului de împrăștiere.
  • Dispune de un design cu pană de blocare pentru îndoirea fără trepte și prevenirea riscului de alunecare din îmbinare.
  • Are un design cu braț de împrăștiere în trepte pentru a se împrăștia la sarcină maximă.
  • Acest distribuitor vine cu un cilindru cu acțiune simplă cu o capacitate de ulei de 4.76 inci cubi și o presiune maximă de 10000 psi.
  • Include un bloc de siguranță și o cheie cu clichet.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul colectoarelor de control?

A. Distribuitoarele de control din seria Enerpac AM permit împrăștierea simultană și uniformă a îmbinărilor cu flanșe la o orientare de 180 de grade.

Î. Ce sunt instrumentele de întreținere a flanșei?

A. Aceste instrumente de împrăștiere a flanșelor cu prindere sigură sunt utilizate pentru flanșe cu un spațiu mic pentru a asigura deschiderea corectă.

Î. Ce este un cilindru cu acțiune simplă?

A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă permite fluidului hidraulic să funcționeze doar pe o parte a pistonului. Se extinde prin presiunea din pompă și se retrage în funcție de greutatea sarcinii sau de un arc încorporat.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea uleiuluiPreț
ENERPAC RC53ST Cilindru de 5 tone cu acțiune simplă | AF7YKV 23NP33 RC53ST2.98 cu. în.€1,445.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Distribuitor hidraulic cu flanșă FSH-14, împrăștiere maximă de 3.16 inci
€9,762.84 /unitate