Manometrul Enerpac G2517L umplut cu lichid este echipat cu glicerină pentru a proteja componentele de detectare a presiunii împotriva efectelor vibrațiilor, fluctuațiilor bruște de presiune și umidității. Această includere de glicerină asigură durabilitatea și acuratețea manometrului, deoarece acționează ca o barieră de protecție pentru a absorbi și atenua orice șocuri sau perturbări externe, menținându-și fiabilitatea în industria aerospațială, construcții, echipamente grele, auto și transporturi.
Caracteristici:
- Manometrul Enerpac G2517L este calibrat pe o scară dublă, afișând valori atât în lire pe inch pătrat (psi) cât și în unități de bar pentru măsurarea ușoară și convenabilă a presiunii.
- Toate părțile senzorului de presiune ale manometrului sunt sigilate și umezite cu glicerină, asigurând o viață lungă și durabilitate prin protejarea componentelor sensibile de contaminanții externi și vibrații.
- Acest manometru este echipat cu un disc de explozie de siguranță și o membrană de egalizare a presiunii pentru a proteja manometrul de situații de suprapresiune și pentru a asigura măsurători precise și fiabile ale presiunii chiar și în aplicații solicitante.
- Are o presiune maximă de lucru de 6000 psi.
Întrebări frecvente:
Î. Ce echipament este recomandat să utilizați în timpul utilizării acestor instrumente pentru aplicații cu ciclu înalt?
A. Utilizarea amortizoarelor sau supapelor cu ac este recomandată pentru aplicații cu ciclu înalt sau sisteme cu fluctuații rapide de presiune. Aceste accesorii ajută la reducerea impactului vârfurilor de presiune și oferă protecție suplimentară manometrului, sporind longevitatea și performanța acestuia.
Î. Cât de des ar trebui verificat pentru precizie manometrul umplut cu lichid?
A. Se recomandă verificarea periodică a preciziei manometrului. Frecvența calibrării sau a verificării preciziei depinde de aplicația specifică și de cerințele industriei.
Î. Manometrul umplut cu lichid poate fi instalat în orice orientare?
R. Da, manometrul umplut cu lichid poate fi instalat în diferite orientări, inclusiv verticală, orizontală sau în orice unghi. Umplerea cu lichid rămâne în interiorul manometrului și nu afectează performanța acestuia, indiferent de poziție.