Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru hidraulic ENERPAC G2537R, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AD6MRN 46C571

ENERPAC G2537R Manometru hidraulic, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi

În stoc
Articol: AD6MRN Model: G2537RCrucea Ref: 46C571
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
€394.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1.5%
Dimensiunea A2.5 "
Dimensiunea B1.46 "
Dimensiunea C1/4 "NPTF
Dimensiunea E2.48 "
Material LensSticlă
Absolvență majoră2000 psi
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Tip montareCentru spate
Cea mai mică absolvire200 psi
StilUmplut cu glicerină
Filet Dia.1 / 4 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9026200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor de măsurare necesar (Enerpac GA-3)

Variante de produs

ProdusModelTip montareAcurateteDimensiunea ACea mai mică absolvireFilet Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
Manometru hidraulic ENERPAC G2536L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 15,000 max. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€342.51
Manometru hidraulic ENERPAC G4089L, față de 4 inchi, umplut cu glicerină, 15000 max. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LMount inferior1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€699.48
Manometru hidraulic ENERPAC G2535L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€262.44
Manometru hidraulic ENERPAC G4088L, față de 4 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LMount inferior1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€532.02
Manometru hidraulic ENERPAC G2512L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LMount inferior1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€277.27
Manometru hidraulic ENERPAC G2513L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LMount inferior1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€287.28
Manometru hidraulic ENERPAC G2514L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 1000 max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LMount inferior1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€310.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC G2537R Manometru hidraulic, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi
€394.30 /unitate