ENERPAC GBJ050A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 55 tone, lungime cursă de 5.51 inchi | CE9ZTH 55PV48

ENERPAC GBJ050A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 55 tone, lungime cursă de 5.51 inchi

În stoc
Element: CE9ZTH Model: GBJ050ACrucea Ref: 55PV48

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,430.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla Jack
Lungimea plăcii de jos8.43 "
Lățimea plăcii de jos6.50 "
Capacitate55 tonuri.
Înălțime prăbușită10.24 "
Înălțime extinsă15.75 "
Capacitatea uleiului39.9 uncie
Piston Dia.3.15 "
Diametrul șeii3.15 "
Cursă5.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Tara natalaES

Detalii produs:

Cricul hidraulic pentru sticle Enerpac GBJ050A este proiectat pentru ridicarea mașinilor și echipamentelor grele pentru lucrări de întreținere sau reparații, ridicarea vehiculelor pentru schimbarea anvelopelor sau inspecțiile trainului, susținerea componentelor structurale în timpul construcției sau instalării și asista la poziționarea sau alinierea sarcinilor grele.

Caracteristici:

  • Cricul hidraulic Enerpac GBJ050A are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Acest cric hidraulic Enerpac Clasa 50 are o supapă de reducere a presiunii încorporată pentru a asigura protecție la suprasarcină.
  • Are un efort mai mic la mâner pentru a reduce oboseala operatorului în timpul funcționării.
  • Acest muf pentru sticle are un port bypass pentru a preveni riscul de supraextensiune.
  • Este echipat cu un maner telescopic detasabil pentru depozitare usoara.
  • Acest cric hidraulic Enerpac poate rezista la sarcini de până la 55 de tone.
  • Clienții care caută variante de capacitate de încărcare mai mici pot opta pentru Enerpac GBJ008A, GBJ005A și GBJ030A cricuri hidraulice cu curent nominal de 8, 5 și, respectiv, 33 de tone.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de ulei a acestui cric hidraulic Enerpac de 50 de tone?

A. 39.9 oz.

Î. Cum aleg cricul industrial hidraulic potrivit pentru aplicațiile mele?

A. Atunci când selectați un cric industrial hidraulic pentru sticle, luați în considerare factori precum capacitatea de greutate necesară pentru sarcinile dvs. de ridicare, înălțimea maximă de ridicare necesară, dimensiunile generale ale cricului pentru constrângerile de spațiu și calitatea și fiabilitatea mărcii. De asemenea, este esențial să vă asigurați că cricul îndeplinește orice standarde specifice din industrie sau reglementări aplicabile mediului dumneavoastră de lucru.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc cricurile industriale hidraulice pentru sticle?

A.

  • Utilizați întotdeauna cricul pe un teren stabil și plan și utilizați suporturi adecvate atunci când ridicați sarcini grele.
  • Evitați supraîncărcarea cricului peste capacitatea sa de greutate.
  • Nu așezați niciodată părți ale corpului sub sarcină sau în apropierea zonei de ridicare.
  • Inspectați în mod regulat cricul pentru orice semne de deteriorare sau uzură.

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateCapacitatea uleiuluiDiametrul șeiiExtensie cu șurubCursăPreț
ENERPAC GBJ008A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 8 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 tonuri.9.29 uncie1.5 "2.95 "5.91 "€498.90
ENERPAC GBJ005A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 5 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 tonuri.5.41 uncie1.12 "2.95 "5.91 "€425.41
ENERPAC GBJ030A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 33 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 tonuri.27.05 uncie2.72 "2.95 "5.91 "€1,260.74
ENERPAC GBJ003A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 3 tone, lungime cursă de 4.13 inchi | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 tonuri.3.04 uncie0.93 "2.56 "4.13 "€412.09
ENERPAC GBJ020A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 22 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 tonuri.17.75 uncie2.4 "2.95 "5.91 "€855.29
ENERPAC GBJ002A Cric hidraulic pentru sticla din oțel, cu capacitate de ridicare de 2 tone, dimensiune 4-9/16 x 3 inch | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€321.85
ENERPAC GBJ002LA Cric industrial hidraulic pentru sticle, 2 tone, lungime cursă de 18.11 inchi | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonuri.---18.11 "€672.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC GBJ050A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 55 tone, lungime cursă de 5.51 inchi
€2,430.99 /unitate