Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF5P, scară imperială, 5 tone, cilindri | AA6HTQ 14A077

ENERPAC GF5P Manometru hidraulic de forță și presiune, scară imperială, 5 tone, cilindri

În stoc
Element: AA6HTQ Model: GF5PCrucea Ref: 14A077
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
€914.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1%
Diametrul feței4"
Forţarea0 până la 10000 lbs.
Compatibilitate gabaritToate cilindrii RC, RSM de 5 tone
Material LensGeam de siguranta
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Tip montareMount inferior
Compatibilitate cu seriaRC, RSM
Material socluAliaj de cupru
StilUmplut cu glicerină
Filet Dia.1 / 2 "
Tip filetNPTF
Unități pe divizie100 psi, 100 lbs., 0.1 tone.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor de măsurare necesar (Enerpac GA-2)

Variante de produs

ProdusModelForţareaCompatibilitate gabaritMaterial LensCompatibilitate cu seriaFilet Dia.Unități pe diviziePreț
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF10P, scară imperială, 10 tone, cilindri | AD6MRQ 46C573 GF10P0 până la 22200 lbs.Toate cilindrii RC, RSM, RCS, RR, RW de 10 toneSticlăRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 tone.€897.08
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF20P, scară imperială, 25 tone, cilindri | AD6MRR 46C574 GF20P0 până la 51500 lbs.Toți cilindrii RC de 25 de toneSticlăRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tone.€903.11
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF510P, scară imperială, 50 și 100 de tone, cilindri | AD6MRT 46C576 GF510P0 până la 50, 100 tone.Toate cilindrii RCS, RSM de 50 și 100 de toneSticlăRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonă.€953.75
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF50P, scară imperială, 50 tone, cilindri | AH9ZAM 46C575 GF50P0 până la 10000 lbs.Toți cilindrii RC, RR, RAC, RACL de 50 de toneSticlăRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tone.€918.52
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF813P, scară imperială, 20/30/60 tone, cilindri | AH9ZAN 46C577 GF813P0 la 23.5, 36, 65 tone.Toți cilindrii RCH, RRH, RWH de 20, 30 și 60 de toneSticlăRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/ 1 tonă.€918.52
Manometru ENERPAC GF120P, umplut cu lichid | CM9JFQ GF120P------€918.92
Manometru ENERPAC GF200P, umplut cu lichid | CM9JFR GF200P------€918.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC GF5P Manometru hidraulic de forță și presiune, scară imperială, 5 tone, cilindri
€914.17 /unitate