Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF510P, scară imperială, 50 și 100 de tone, cilindri | AD6MRT 46C576

ENERPAC GF510P Manometru hidraulic de forță și presiune, scară imperială, 50 și 100 tone, cilindri

În stoc
Element: AD6MRT Model: GF510PCrucea Ref: 46C576
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
€985.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1%
Diametrul feței4"
Forţarea0 până la 50, 100 tone.
Compatibilitate gabaritToate cilindrii RCS, RSM de 50 și 100 de tone
Material LensSticlă
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Tip montareMount inferior
Compatibilitate cu seriaRCS, RSM
StilUmplut cu glicerină
Filet Dia.1 / 2 "
Tip filetNPTF
Unități pe divizie100 psi, 1 tonă.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor de măsurare necesar (Enerpac GA-1, GA-2 SAU GA-4)

Variante de produs

ProdusModelForţareaCompatibilitate gabaritMaterial LensCompatibilitate cu seriaFilet Dia.Unități pe diviziePreț
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF5P, scară imperială, 5 tone, cilindri | AA6HTQ 14A077 GF5P0 până la 10000 lbs.Toate cilindrii RC, RSM de 5 toneGeam de sigurantaRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 tone.€1,015.75
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF10P, scară imperială, 10 tone, cilindri | AD6MRQ 46C573 GF10P0 până la 22200 lbs.Toate cilindrii RC, RSM, RCS, RR, RW de 10 toneSticlăRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 tone.€924.42
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF20P, scară imperială, 25 tone, cilindri | AD6MRR 46C574 GF20P0 până la 51500 lbs.Toți cilindrii RC de 25 de toneSticlăRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tone.€886.95
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF50P, scară imperială, 50 tone, cilindri | AH9ZAM 46C575 GF50P0 până la 10000 lbs.Toți cilindrii RC, RR, RAC, RACL de 50 de toneSticlăRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tone.€1,011.46
Manometru hidraulic de forță și presiune ENERPAC GF813P, scară imperială, 20/30/60 tone, cilindri | AH9ZAN 46C577 GF813P0 la 23.5, 36, 65 tone.Toți cilindrii RCH, RRH, RWH de 20, 30 și 60 de toneSticlăRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/ 1 tonă.€1,035.11
Manometru ENERPAC GF120P, umplut cu lichid | CM9JFQ GF120P------€918.92
Manometru ENERPAC GF200P, umplut cu lichid | CM9JFR GF200P------€918.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC GF510P Manometru hidraulic de forță și presiune, scară imperială, 50 și 100 tone, cilindri
€985.87 /unitate