ENERPAC IPH10030 Presă hidraulică Pompă manuală de 100 tone | AF8FLM 25TU69

ENERPAC IPH10030 Presă hidraulică Pompă manuală de 100 de tone

Element: AF8FLM Model: IPH10030Crucea Ref: 25TU69
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35,607.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate100 tonuri.
Cilindru10 "
Tip cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea B20 "
Dimensiunea C51 "
Dimensiunea D11.69 "
Dimensiunea E35 "
Dimensiunea F51 "
Dimensiunea G5.75 "
Dimensiunea H8.75 "
Dimensiunea J36 "
Dimensiunea K8.75 "
Dimensiunea L17.25 "
Dimensiunea M33.13 "
Dimensiunea N76 "
Max. Lățimea patului35 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei41 "
Min. Dimensiunea A5.5 "
Mx. Dimensiunea A41 "
Sursa de putereManual
Supapă sursă de alimentareManual
Apăsarea vitezei70 in./sec.
Viteza de avans rapid3 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 764.3
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)171.45
Codul HS8462918090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț
ENERPAC IPE1215 Presă de podea cu cadru H 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€13,234.05
ENERPAC IPA-1220 H Set Presă Cadru | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,792.19
ENERPAC IPA-2520 H Set Presă Cadru | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Set Presă Cadru | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€56,062.33
ENERPAC IPE-5060 H Set Presă Cadru | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,513.83
ENERPAC IPH-1240 H Set Presă Cadru | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,735.86
ENERPAC IPH-2531 H Set Presă Cadru | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€19,015.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC IPH10030 Presă hidraulică Pompă manuală de 100 de tone
€35,607.43 /unitate