Pompa manuală Enerpac MP700 este potrivită pentru controlul forței și presiunii, făcând-o utilizată pentru sarcini precum ridicarea, împingerea și îndoirea în construcții, producție și întreținere.
Caracteristici:
- Această pompă manuală are un design cu două viteze capabil să atingă o presiune de până la 14500 psi.
- Include etanșări standard din nitril care excelează în etanșarea apei demineralizate, emulsiilor ulei/apă, glicolilor de apă, uleiurilor minerale și fluidelor hidraulice, făcându-l o alegere versatilă pentru diverse aplicații industriale.
- Pompa manuală Enerpac MP700 are o carcasă de pompă din aluminiu impregnat anodizat combinată cu componente interne de pompare din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune sporite.
- Această pompă manuală oferă opțiunea unei etanșări EPDM personalizate pentru compatibilitate cu Skydrol sau lichide de frână, asigurând o funcționare fiabilă și sigură.
- Este echipat cu un port manometru NPTF de 1/4 inch pentru o monitorizare ușoară a presiunii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum reglez presiunea la pompa manuală?
A. Această pompă manuală are o supapă de limitare a presiunii reglabilă extern pentru un control precis al presiunii.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această pompă manuală?
A. Factorii majori includ cerințele de presiune, compatibilitatea fluidelor, construcția, controlul presiunii și portabilitatea.
Î. Ce fluide sunt compatibile cu garniturile standard din nitril?
A. Garniturile standard din nitril sunt potrivite pentru apă demineralizată, emulsii ulei/apă, apă glicoli, uleiuri minerale și fluide hidraulice.
Î. Cum să curățați și să întrețineți această pompă manuală?
A.
- Inspectați regulat pompa pentru orice semne de deteriorare, scurgeri sau uzură.
- Curăţaţi exteriorul pompei de mână folosind detergent slab şi o cârpă moale sau o perie.
- Aplicați un lubrifiant adecvat pe părțile mobile ale pompei manuale pentru o funcționare lină.
- Inspectați garniturile și inelele O pentru orice semne de deteriorare sau deteriorare și înlocuiți-le dacă este necesar.
- Monitorizați lichidul hidraulic pentru contaminare și scurgeți-l și înlocuiți-l dacă este necesar.
- Depozitați pompa manuală într-un loc curat și uscat atunci când nu este utilizată.