Pompă manuală ENERPAC MP110 2 viteze 1500 psi 346.5 inchi cubi | AH2GHY 26VZ40

ENERPAC Pompă manuală MP110 2 viteze 1500 psi 346.5 inchi cubi

În stoc
Element: AH2GHY Model MP110Crucea Ref: 26VZ40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,114.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Max. Debit la presiunea nominală1.28 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare99 lbs.
Max. Presiunea de funcționare1500 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă3.2 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a1.28 cu. în.
Cursa pistonului1.04 "
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă500 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă1500 psi
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.804
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Max. Presiune prima etapă: 1 psi
    • Max. Presiunea a doua etapă: 2 psi
    • Deplasare pe cursă prima etapă: 1 cu. în.
    • Deplasare pe cursă a doua etapă: 2 cu. în.
    • Ulei inclus: Da

Variante de produs

ProdusModelMax. Debit la presiunea nominalăMax. Presiunea de funcționareDeplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-aNivelul de presiune a 2-a etapăPreț
Pompă manuală hidraulică multifluid ENERPAC MP1000, 2 viteze, 1000 bar, aluminiu | AH2GHX 26VZ39 MP10000.12 cu. in./stroke14500 psi0.12 cu. în.14500 psi€6,873.51
Pompă manuală ENERPAC MP350, cu două viteze, acţionat manual, greutate 29/2 lb, cu acţiune simplă | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./stroke5000 psi0.43 cu. în.5000 psi€7,104.33
Pompă manuală ENERPAC MP700 2 viteze 10000 psi 346.5 inchi cubi | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./stroke10000 psi0.18 cu. în.10000 psi€7,113.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă manuală MP110 2 viteze 1500 psi 346.5 inchi cubi
€7,114.63 /unitate