MAIN FILTER INC. MF0598960 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CG3HAE D25A100BV

MAIN FILTER INC. MF0598960 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inci

Element: CG3HAE Model: MF0598960Cruce Ref: D25A100BV '
€153.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.15 "
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Înălţime9.76 "
Microni100
Tipul de etanșareViton
Top ID1.66 "
OD de sus3.15 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D25A100BV

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0060385 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€46.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060438 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.74 inchi | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI€101.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061141 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.74 inci | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061211 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061236 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€107.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061276 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€92.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061603 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.98 inci | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI€74.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598960 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inci
€153.86 /unitate