Cilindru hidraulic ENERPAC RR3014, 30 tone, lungime cursă 14-1/2 inch | AF7YQC 23NR35

ENERPAC RR3014 Cilindru hidraulic, 30 tone, lungime cursă 14-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7YQC Model: RR3014Crucea Ref: 23NR35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,618.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance1.56 "
Capacitate30 tonuri.
Înălțime prăbușită21.63 "
Lungimea firului gulerului1.94 "
Dimensiunea firului gulerului3 5/16 "-12
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.88 "
Avansarea zonei efective a cilindrului6.51 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului3 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă36.13 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans32.5 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage6 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei92.7 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere43 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.98 "
Opțional Diam șa înclinată.2"
În afara Dia.4"
Piston Dia.2.13 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 1/2 "-16
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.97 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.41 "
Cursă14.5 "
Portul de sus pentru retragere3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425420000

Detalii produs:

Cilindrul Enerpac RR3014 este utilizat în proiecte de construcții, producție, petrol și gaze, minerit și infrastructură. Oferă o forță de împingere sau tragere puternică și precisă pentru ridicarea greutății, poziționarea mașinilor, testarea structurală și operațiunile de întreținere. Acest cilindru este ideal pentru împingerea, tragerea, presarea sau ținerea materialelor și echipamentelor, asigurând operațiuni eficiente și sigure în medii industriale dificile.

Caracteristici:

  • Dispune de fire de guler și fire de piston pentru o fixare ușoară.
  • Acest cilindru oferă finisaj email copt pentru o rezistență sporită la coroziune.
  • Vine cu șei întărite detașabile care protejează pistonul în timpul ridicării și presării.
  • Acest cilindru are o supapă de siguranță încorporată pentru a preveni suprapresurizarea accidentală.
  • Are un cuplaj CR400 pentru o conexiune convenabilă și un ștergător cu piston pentru contaminare și durabilitate reduse.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Cuplaj hidraulic CR400: Acest cuplaj este utilizat cu acesta și cu ceilalți cilindri ai mărcii pentru conexiuni sigure și fără scurgeri, oferind o transmisie eficientă a puterii și minimizând timpul de nefuncționare în operațiunile hidraulice. Are un design de conectare rapidă care permite conectarea și deconectarea ușoară și eficientă a componentelor hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest cilindru Enerpac RR3014?

A.

  • Pregătiți zona de instalare asigurându-vă că este curată, stabilă și fără obstacole.
  • Poziționați cilindrul Enerpac RR3014 în locația dorită, asigurându-vă că este aliniat cu aplicația dorită.
  • Montați în siguranță cilindrul folosind suporturi, șuruburi sau cleme adecvate, urmând instrucțiunile producătorului.
  • Conectați furtunurile sau fitingurile hidraulice la cilindru, asigurând alinierea corectă și conexiunile strânse.
  • Dacă este necesar, reglați lungimea cursei sau poziția cilindrului în funcție de cerințele specifice aplicației.
  • Verificați dacă toate conexiunile sunt bine strânse și sigure.
  • Inspectați întreaga instalație pentru a vă asigura că nu există scurgeri, componente slăbite sau pericole potențiale.
  • Efectuați o operațiune de testare pentru a confirma funcționalitatea cilindrului și pentru a vă asigura că funcționează fără probleme.

Î. Cum aleg cilindrul hidraulic corect pentru aplicația mea?

A.

  • Luați în considerare sarcinile specifice, capacitatea de încărcare, lungimea cursei, presiunea de funcționare și factorii de mediu ai aplicației dumneavoastră.
  • Consultați specificațiile cilindrului, inclusiv dimensiunea alezajului, diametrul tijei, opțiunile de montare și intervalul de lungime a cursei.
  • Asigurați-vă că cilindrul poate gestiona parametrii de funcționare ai sistemului dvs., cum ar fi debitul, intervalul de temperatură și ciclul de funcționare.
  • Luați în considerare orice cerințe de siguranță sau reglementări relevante pentru aplicația dvs.
  • Alegeți un cilindru de la un producător reputat, cunoscut pentru fiabilitate și durabilitate.
  • Echilibrați costul inițial cu fiabilitatea și performanța pe termen lung pentru cea mai bună valoare.

Î. Cum curăț și întrețin acest cilindru hidraulic de uz general?

A.

  • Efectuați inspecții regulate pentru a identifica orice semne de deteriorare, scurgeri sau uzură.
  • Îndepărtați murdăria, resturile și contaminanții folosind o cârpă sau o perie curată.
  • Monitorizați calitatea fluidului hidraulic și asigurați-vă că este curat și lipsit de impurități.
  • Verificați nivelurile de lichid și mențineți-le în intervalul recomandat.
  • Examinați garniturile cilindrului pentru orice semne de scurgere sau deteriorare.
  • Aplicați un lubrifiant adecvat pe tijă și pe alte părți mobile, conform recomandărilor producătorului.
  • Inspectați și strângeți în mod regulat orice șuruburi sau elemente de fixare slăbite.
  • Testați periodic presiunea sistemului hidraulic pentru a vă asigura că este în intervalul specificat.
  • Exersați în mod regulat cilindrul prin întreaga sa gamă de mișcare pentru a asigura o funcționare lină.

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui cilindru?

A. Cilindru Enerpac RR3014 are o capacitate maximă de încărcare de 30 de tone. Clienții care caută cilindri cu capacitate de încărcare mai mare pot alege Enerpac cilindru RR3006 care poate rezista la sarcini de până la 300 de tone.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiRetragerea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragerePreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RR308, 30 tone, lungime cursă 8-1/4 inch | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 mp--3 mp32.5 tone scurte.6 tone scurte.53.67 cu. în.25 cu. în.€6,398.35
ENERPAC RR10018 Cilindru hidraulic, 100 tone, lungime cursă 18-1/8 inch | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.374.44 cu. în.174 cu. în.€26,546.09
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1006, 100 tone, lungime cursă 6-5/8 inch | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.136.93 cu. în.63 cu. în.€12,792.73
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1010, 10 tone, lungime cursă de 10 inchi | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.22.33 cu. în.8 cu. în.€3,938.44
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1012, 10 tone, lungime cursă de 12 inchi | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.26.8 cu. în.9 cu. în.€5,109.90
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1502, 150 tone, lungime cursă de 2-1/4 inch | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 mp--14.8 mp153.5 tone scurte.30 tone scurte.69.11 cu. în.33 cu. în.€13,355.74
ENERPAC RR1506 Cilindru hidraulic | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 mp6.25 "1"14.8 mp153.5 tone scurte.74 tone scurte.188.28 cu. în.91 cu. în.€18,906.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RR3014 Cilindru hidraulic, 30 tone, lungime cursă 14-1/2 inch
€7,618.33 /unitate