Cilindru hidraulic ENERPAC RR1010, 10 tone, lungime cursă de 10 inchi | AF7YPW 23NR29

ENERPAC Cilindru hidraulic RR1010, 10 tone, lungime cursă de 10 inchi

În stoc
Articol: AF7YPW Model: RR1010Crucea Ref: 23NR29

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,938.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance1.44 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită16.13 "
Lungimea firului gulerului1.06 "
Dimensiunea firului gulerului2 1/4 "-14
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.23 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului0.8 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă26.13 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.1 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage4 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei22.33 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere8 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.55 "
Opțional Diam șa înclinată.1.38 "
În afara Dia.2.88 "
Piston Dia.1.38 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-8
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.38 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.24 "
Cursă10 "
Portul de sus pentru retragere2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425420000

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic cu dublă acțiune Enerpac RR1010 este proiectat pentru ridicarea unidirecțională și pentru a oferi suport în timpul operațiunilor grele. Este folosit în mod obișnuit împreună cu pompele hidraulice pentru a gestiona fără efort sarcinile care implică ridicarea și poziționarea obiectelor și mașinilor grele.

Caracteristici:

  • Cilindru hidraulic cu dublă acțiune Enerpac RR1010 are o construcție din oțel cu finisaj email copt pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac RR1010 este echipat cu o supapă de siguranță pentru prevenirea suprapresurizării.
  • Include un ștergător cu piston pentru reducerea poluării și benzi de uzură de înaltă performanță pentru a oferi o rezistență sporită la deteriorarea rulmentului.
  • Acest cilindru hidraulic cu dublă acțiune Enerpac RR1010 este integrat cu șai întărite pentru a proteja pistonul în timpul presării și ridicării.
  • Are găuri de montare la bază, precum și filete pentru guler și piston pentru demontare și fixare ușoară.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Șa înclinată CATS12: Această șa este concepută special pentru a fi utilizată cu cilindrul hidraulic Enerpac RR1010, oferind capacități de înclinare reglabile pentru o poziționare și sprijin precise în diverse aplicații de ridicare și împingere.

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a unui cilindru hidraulic Enerpac RR1010?

A. 10000 psi.

Î. Care sunt diferențele dintre cilindrii hidraulici cu acțiune simplă și cu dublă acțiune?

A. Cilindru hidraulic cu acțiune simplă aplică forță printr-o parte a pistonului, extinzându-se sub presiune hidraulică și retrăgându-se fie de sarcină, fie de un arc intern. În schimb, un cilindru hidraulic cu dublă acțiune are două orificii care permit aplicarea forței în două direcții, permițând atât extinderea, cât și retragerea pistonului.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiRetragerea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragerePreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RR308, 30 tone, lungime cursă 8-1/4 inch | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 mp--3 mp32.5 tone scurte.6 tone scurte.53.67 cu. în.25 cu. în.€6,398.35
ENERPAC RR10018 Cilindru hidraulic, 100 tone, lungime cursă 18-1/8 inch | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.374.44 cu. în.174 cu. în.€26,546.09
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1006, 100 tone, lungime cursă 6-5/8 inch | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.136.93 cu. în.63 cu. în.€12,792.73
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1012, 10 tone, lungime cursă de 12 inchi | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.26.8 cu. în.9 cu. în.€5,109.90
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1502, 150 tone, lungime cursă de 2-1/4 inch | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 mp--14.8 mp153.5 tone scurte.30 tone scurte.69.11 cu. în.33 cu. în.€13,355.74
ENERPAC RR1506 Cilindru hidraulic | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 mp6.25 "1"14.8 mp153.5 tone scurte.74 tone scurte.188.28 cu. în.91 cu. în.€18,906.56
Cilindru hidraulic ENERPAC RR2006, 200 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 mp5"1"22.5 mp221 tone scurte.112.5 tone scurte.265.28 cu. în.135 cu. în.€20,521.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RR1010, 10 tone, lungime cursă de 10 inchi
€3,938.44 /unitate