Cilindru hidraulic ENERPAC RR1006, 100 tone, lungime cursă 6-5/8 inch | AF7YPV 23NR28

ENERPAC RR1006 Cilindru hidraulic, 100 tone, lungime cursă 6-5/8 inch

În stoc
Articol: AF7YPV Model: RR1006Crucea Ref: 23NR28

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,792.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi5.5 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului1"
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului3/4 "-10
De la bază la portul Advance1.5 "
Capacitate100 tonuri.
Înălțime prăbușită14.06 "
Lungimea firului gulerului2"
Dimensiunea firului gulerului6 7/8 "-12
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru5.13 "
Avansarea zonei efective a cilindrului20.65 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului9.6 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă20.69 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans103.2 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage48 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei136.93 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere63 cu. în.
În afara Dia.7"
Piston Dia.3.75 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 3/4 "-12
Lungimea filetului pistonului1.38 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii3"
Proeminența șai din piston0.13 "
Cursă6.63 "
Portul de sus pentru retragere2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.4
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiRetragerea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragerePreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RR308, 30 tone, lungime cursă 8-1/4 inch | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 mp--3 mp32.5 tone scurte.6 tone scurte.53.67 cu. în.25 cu. în.€6,398.35
ENERPAC RR10018 Cilindru hidraulic, 100 tone, lungime cursă 18-1/8 inch | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.374.44 cu. în.174 cu. în.€26,546.09
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1010, 10 tone, lungime cursă de 10 inchi | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.22.33 cu. în.8 cu. în.€3,938.44
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1012, 10 tone, lungime cursă de 12 inchi | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.26.8 cu. în.9 cu. în.€5,109.90
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1502, 150 tone, lungime cursă de 2-1/4 inch | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 mp--14.8 mp153.5 tone scurte.30 tone scurte.69.11 cu. în.33 cu. în.€13,355.74
ENERPAC RR1506 Cilindru hidraulic | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 mp6.25 "1"14.8 mp153.5 tone scurte.74 tone scurte.188.28 cu. în.91 cu. în.€18,906.56
Cilindru hidraulic ENERPAC RR2006, 200 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 mp5"1"22.5 mp221 tone scurte.112.5 tone scurte.265.28 cu. în.135 cu. în.€20,521.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RR1006 Cilindru hidraulic, 100 tone, lungime cursă 6-5/8 inch
€12,792.73 /unitate