Articol | Cilindru hidraulic |
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi | 3" |
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului | 1/2 "-13 |
De la bază la portul Advance | 2.25 " |
Capacitate | 50 tonuri. |
Înălțime prăbușită | 28.88 " |
Lungimea firului gulerului | 2" |
Dimensiunea firului gulerului | 5 "-12 |
Cuploare | Cuplaj CR400 |
Alezaj cilindru | 3.75 " |
Avansarea zonei efective a cilindrului | 11.06 mp |
Retragerea zonei efective a cilindrului | 3.4 mp |
Tip de retur cilindru | Dubla actiune, retur hidraulic |
Înălțime extinsă | 49 " |
finalizarea | Pictat |
Material | Oţel |
Max. Capacitatea cilindrului în avans | 55.3 tone scurte. |
Max. Capacitatea cilindrului Retrage | 11.8 tone scurte. |
Max. Presiunea de funcționare | 10000 psi |
Avans capacitate ulei | 222.56 cu. în. |
Capacitatea uleiului de retragere | 68 cu. în. |
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă | 0.59 " |
Opțional Diam șa înclinată. | 2.81 " |
În afara Dia. | 5" |
Piston Dia. | 3.13 " |
Dimensiunea filetului intern al pistonului | 1 "-12 |
Lungimea filetului pistonului | 1" |
Tip piston | Solid |
Diametrul șeii | 2.8 " |
Şa Max. Unghi de înclinare | 5 grade |
Proeminența șai din piston | 0.11 " |
Cursă | 20.13 " |
Portul de sus pentru retragere | 3" |