Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RWH120 Cilindru hidraulic tubular, corp din oțel, 6 tone, capacitate, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 Cilindru hidraulic tubular, corp din oțel, 6 tone, capacitate, 5000 psi

În stoc
Articol: AF7YLH Model: RWH120Crucea Ref: 23NP45
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
€1,898.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Dia de gaură centrală.0.77 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.76 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A2.54 "
Dimensiunea B2.22 "
Dimensiunea D2 3/4"-16 UN
Dimensiunea D12.75 "
Dimensiunea F1.38 "
Dimensiunea H0.39 "
Dimensiunea J0.19 "
Dimensiunea K3/4 "-16 UNF
Dimensiunea T0.61 "
Dimensiunea U2"
Dimensiunea V1/3 "-18 UNC
Dimensiunea W0.68 "
Dimensiunea Z0.25 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans13800 lbs.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Avans capacitate ulei0.86 cu. în.
Tip pistonGol
Cursă0.32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8412210075

Detalii produs:

    • Cilindru cu piston tubular din seria RWH ideal pentru aplicații de prelucrare, prese hidraulice și stații de testare
    • Echipat cu ștergătoare de piston, piston nichelat și orificii de aerisire interne care asigură rezistența la coroziune
    • Dispune de un design compact care permite instalarea în zone închise
    • Găurile de montare de bază și colierele filetate oferă flexibilitate de montare
    • Funcția de returnare prin arc asigură descărcarea lină a piesei de prelucrat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea TDimensiunea UDimensiunea VDimensiunea WDimensiunea ZPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH121, 6 tone, lungime cursă de 1 inch | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 mp4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,954.22
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH20, 2 tone, lungime cursă de 5/16 inchi | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 mp2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€1,137.39
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH301, 18 tone, lungime cursă de 1 inch | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 mp6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€3,409.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RWH120 Cilindru hidraulic tubular, corp din oțel, 6 tone, capacitate, 5000 psi
€1,898.28 /unitate