Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cilindru hidraulic ENERPAC RWH20, 2 tone, lungime cursă de 5/16 inchi | AF7YLK 23NP47

ENERPAC Cilindru hidraulic RWH20, 2 tone, lungime cursă de 5/16 inch

În stoc
Articol: AF7YLK Model: RWH20Crucea Ref: 23NP47
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
€1,137.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Dia de gaură centrală.1/2 "-20 UNF
Avansarea zonei efective a cilindrului1.33 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A2.39 "
Dimensiunea B2.06 "
Dimensiunea D1 7/8"-16 UN
Dimensiunea D11.79 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea H0.28 "
Dimensiunea J0.12 "
Dimensiunea K0.53 "
Dimensiunea T0.87 "
Dimensiunea U1.38 "
Dimensiunea V1/4 "-20 UNC
Dimensiunea W1.5 "
Dimensiunea Z0.25 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans4000 lbs.
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Avans capacitate ulei0.41 cu. în.
Tip pistonGol
Cursă0.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8412210075

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea TDimensiunea UDimensiunea VDimensiunea WDimensiunea ZPreț
ENERPAC RWH120 Cilindru hidraulic tubular, corp din oțel, 6 tone, capacitate, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 mp2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,898.28
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH121, 6 tone, lungime cursă de 1 inch | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 mp4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,954.22
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH301, 18 tone, lungime cursă de 1 inch | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 mp6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€3,409.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RWH20, 2 tone, lungime cursă de 5/16 inch
€1,137.39 /unitate