Cilindru hidraulic ENERPAC RWH301, 18 tone, lungime cursă de 1 inch | AF7YLL 23NP48

ENERPAC RWH301 Cilindru hidraulic, 18 tone, lungime cursă de 1 inch

În stoc
Articol: AF7YLL Model: RWH301Crucea Ref: 23NP48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,409.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Dia de gaură centrală.1.31 "
Avansarea zonei efective a cilindrului7.22 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A6.52 "
Dimensiunea B5.52 "
Dimensiunea D4 1/2"-12 UN
Dimensiunea D14.49 "
Dimensiunea F2.54 "
Dimensiunea H0.85 "
Dimensiunea J0.19 "
Dimensiunea K1.31 "
Dimensiunea T0.88 "
Dimensiunea U3.62 "
Dimensiunea V3/8 "-16 UNC
Dimensiunea W1.66 "
Dimensiunea Z0.62 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans36000 lbs.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Avans capacitate ulei7.22 cu. în.
Tip pistonGol
Cursă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8412210075

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea TDimensiunea UDimensiunea VDimensiunea WDimensiunea ZPreț
ENERPAC RWH120 Cilindru hidraulic tubular, corp din oțel, 6 tone, capacitate, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 mp2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,898.28
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH121, 6 tone, lungime cursă de 1 inch | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 mp4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,954.22
Cilindru hidraulic ENERPAC RWH20, 2 tone, lungime cursă de 5/16 inchi | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 mp2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€1,137.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RWH301 Cilindru hidraulic, 18 tone, lungime cursă de 1 inch
€3,409.71 /unitate