Set de tăietor hidraulic autonom ENERPAC STC750H cu pompă de picior, 4 tone, capacitate | AF8FMG 25TV01

ENERPAC Set de tăietor hidraulic autonom STC750H cu pompă cu picior, 4 tone, capacitate

În stoc
Articol: AF8FMG Model: STC750HCrucea Ref: 25TV01

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,375.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cap de tăiere hidraulic
Cablu Sub pământ Capacitate de tăiere a puterii0.68 "
Capacitate4 tonuri.
Tip de retur al capului de tăiereSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Lungime15 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Sursa de puterePompa manuala
Bară rotundă din sârmă de aluminiu sau capacitate de tăiere a barei0.69 "
Bară rotundă sârmă de cupru sau capacitate de tăiere a barei0.69 "
Capacitate de tăiere a barei de armare rotunde0.50 "
Capacitate de tăiere a șuruburilor cu bară rotundă din oțel moale0.69 "
Sârmă de oțel Hempcore sau Capacitate de tăiere IWRC0.63 "
Capacitatea de tăiere a firului ACSR0.75 "
Toron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goale0.75 "
Toron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupru0.75 "
Capacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțel0.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)22.96
Lungimea navei (cm)61.11
Lățimea navei (cm)33.12
Codul HS8413200000

Variante de produs

ProdusModelSârmă de oțel Hempcore sau Capacitate de tăiere IWRCCapacitateLungimeCapacitatea de tăiere a firului ACSRToron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goaleToron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupruCapacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțelSursa de puterePreț
ENERPAC STC1250FP Set de tăietor hidraulic autonom cu pompă cu picior, 20 tone, capacitate | AF8FMC 25TU96 STC1250FP1.25 "20 tonuri.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Pompă de picior€12,444.34
Set de tăietor hidraulic autonom ENERPAC STC1250H cu pompă de picior, 20 tone, capacitate | AF8FMD 25TU97 STC1250H1.25 "20 tonuri.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Pompa manuala€12,019.58
Set de tăietor hidraulic autonom ENERPAC STC750A cu pompă de picior, 4 tone, capacitate | AF8FME 25TU98 STC750A0.63 "4 tonuri.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Pompa de aer€7,117.23
Set de tăietor hidraulic autonom ENERPAC STC750FP cu pompă de picior, 4 tone, capacitate | AF8FMF 25TU99 STC750FP0.63 "4 tonuri.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Pompă de picior€6,836.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de tăietor hidraulic autonom STC750H cu pompă cu picior, 4 tone, capacitate
€6,375.48 /unitate