VESTIL Stivuitor VWS-770-AA cu troliu manual reglabil, 770 lb., negru/galben, oțel

Post: AG8CCP Model: VWS-770-AA
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,418.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Capacitate770 lbs.
CuloriGalben închis
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii3.13 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Dia roata fata.4"
Înălţime78.19 "
Centru de încărcare orizontal16 "
IncludeOperațiunea Troliu de mână
Tipul picioruluiCălărește
Lățimea piciorului2.38 "
Lungime47 "
Ridicare per revoluție a mânerului3 / 4 "
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Capacitate de încărcare770 lbs.
Înălțime coborâtă1 9 / 16 "
MaterialOţel
Max. Diametru exterior furcă.26 3 / 4 "
Max. În interiorul Dia.47-1/4 "
Max. Picior în interior Dia.47 1 / 4 "
Max. În afara Dia.26-3/4 "
Max. Distanța de călătorie57.4375 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare54 "
Min. Diametru exterior furcă.6 1 / 4 "
Min. În interiorul Dia.35-1/2 "
Min. Picior în interior Dia.35 1 / 2 "
Min. Înălțimea de ridicare1.56 "
Min. În afara Dia.6-1/4 "
Min. Lățimea între furci6.25 "
Min. Lățimea între picioare42.25 "
Numărul de role4
Ziua OperațieiTroliu manual
Adâncimea totală47 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată59 "
Dia rotor spate.5.9 "
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lăţime42.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162.45
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă sufixul AA?

A. Sufixul AA reprezintă furci reglabile care sunt potrivite cu paleți și patinuri.

Î. Care sunt punctele de luat în considerare atunci când utilizați stivuitorul?

A.

  • Înainte de a porni sarcina, asigurați-vă că furcile se potrivesc în buzunarele furcii.
  • Coborâți furcile complet pentru a lăsa furcile să alunece în buzunarele furcii derapajului.
  • Confirmați că derapajul plus greutatea netă a încărcăturii nu depășește capacitatea stivuitorului.

Î. Din ce este făcută platforma?

A. Platforma este construită din oțel cromat cu grosimea de 9.

Î. Care este distanța de la ampatamentul până la capătul furcii?

A. Distanța de la ampatamentul până la capătul furcii este de 12 inci.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLățimea picioruluiLungimeMax. Distanța de călătorieMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareAdâncimea totalăPreț
Stivuitor VESTIL VWS-770-FF cu troliu manual manual, 770 lb., negru/galben, oțel | AG8CCR VWS-770-FF21.69 "4"46.19 "55.4 "3.6 "20.68 "21.18 "46.1875 "€1,937.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor VWS-770-AA cu troliu manual reglabil, 770 lb., negru/galben, oțel
€2,418.21 /unitate