ENERPAC STP35H Set perforat hidraulic și matriță standard cu pompă manuală, 35 tone | AH2DVB 25TV45

ENERPAC Set perforator hidraulic și matriță standard STP35H cu pompă manuală, 35 tone

În stoc
Element: AH2DVB Model: STP35HCrucea Ref: 25TV45

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33,522.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare hidraulică
Capacitate35 tonuri.
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Forma găurilorCerc
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului4.58 cu. în.
Sursa de puterePompa manuala

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.9125
Înălțimea navei (cm)33.07
Lungimea navei (cm)66.29
Lățimea navei (cm)38.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laminat la rece C-1018: 0.38, 0.50
    • Cazan: 0.44 ", 0.50"
    • Laminare la cald C-1050: .31, .4, .44
    • Laminare la cald C-1095: .19, .25
    • Laminat la cald C-1095 Recocit: .31, .38
    • Ușor A-7: .44, .5
    • Inox 302 Recocit: .31, .4, .44
    • Inox 304 laminat la cald: .31, .4, .44
    • Inox 316 Laminat la rece: .31, .4, .44
    • Structural A-36: .38, .5

Variante de produs

ProdusModelSursa de puterePreț
ENERPAC STP35A Set de poanson hidraulic și matriță standard cu pompă de aer, 35 tone | AH2DVA 25TV44 STP35APompa de aer€36,291.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set perforator hidraulic și matriță standard STP35H cu pompă manuală, 35 tone
€33,522.54 /unitate