Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NITE IZE SLP-03-51 Bratara Slap Wrap Red Led 2032 | AC6DRK 33H463

NITE IZE SLP-03-51 Bratara Slap Wrap Red Led 2032

În stoc
Element: AC6DRK Model: SLP-03-51Crucea Ref: 33H463
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
€21.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBrățară Slap Wrap
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei100 ore
Dimensiune baterie2032
Baterie TipLitium
Culoare carcasăRoșu
Material corpPlastic
Diametru5 / 16 "
Rating de scădereNu a fost votat
Grad de lanternăScop general
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDRoșu
Lungime1.5 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Gama de lumeni0 la 49
Numărul de baterii1
Timp de rulare la setare înaltă100 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNu a fost votat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii1.31 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE SLP-03-51 Bratara Slap Wrap Red Led 2032
€21.39 /unitate