Din 1989, Nite Ize proiectează produse inovatoare, conduse de inventatori, pentru a organiza viața, a proteja echipamentele și a rezolva în mod creativ problemele de zi cu zi. Catalogul său extins de produse include felinare reîncărcabile și marcatoare LED, boluri pliabile, deschizători de sticle din aluminiu, legături de viteză, lumini cu clipsare, cleme cheie, cleme carabiniere, dispozitive de strângere a frânghiei și corzi de bungee. Nite Ize robust cleme pentru carabină poate fi folosit pentru o varietate de scopuri, cum ar fi strângerea frânghiilor de cort, activități de aventură, tăierea cheilor împreună, agățarea hainelor pentru uscare și fixarea încărcăturilor pe vehicule / pereți. Sunt disponibile în materiale plastice, oțel inoxidabil și nailon umplut cu sticlă și mecanisme care se pot încuia sau nu. Clemele cu carabinier cu dublă poartă blocabile oferă capacități de încărcare de până la 75 lb și un sistem unic de glisare pentru blocare pentru a menține articolele în siguranță și pentru a elimina riscul de detașare. Strângerile de cablu CamJam ale companiei au o tehnologie Knot-Free și un mecanism Combination Carabiner Clip + Cam, astfel încât sarcinile ușoare să poată fi asigurate prin simpla tragere a cablului prin mecanismul cu came. Sunt realizate din plastic rezistent și sunt utile pentru asigurarea pungilor, corturilor, prelatelor și echipamentelor. Raptor Supplies este un vânzător de încredere de cleme pentru carabiniere, dispozitive de strângere frânghii și brelocuri Nite Ize, pe lângă accesorii pentru interiorul auto, ochelari de protecție și lanterne.