Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC VMMD001 Supapă direcțională D03 Float Center | AE6TGQ 5UXD4

ENERPAC VMMD001 Supapă direcțională D03 Float Center

În stoc
Articol: AE6TGQ Model: VMMD001Crucea Ref: 5UXD4
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
€1,129.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Compatibilitate cu cilindriAcțiune simplă, acțiune dublă
Max. Debitul de ulei1040 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Cadere de presiune70 psi
Domeniul de presiune0 la 5000 psi
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ENERPAC VMMD003 Supapă direcțională D03 Centru închis | AE6TGR 5UXD5 VMMD003€1,055.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC VMMD001 Supapă direcțională D03 Float Center
€1,129.74 /unitate