Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC VMMD003 Supapă direcțională D03 Centru închis | AE6TGR 5UXD5

ENERPAC VMMD003 Supapă direcțională D03 Centru închis

În stoc
Articol: AE6TGR Model: VMMD003Crucea Ref: 5UXD5
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
€1,055.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Compatibilitate cu cilindriAcțiune simplă, acțiune dublă
Max. Debitul de ulei1040 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Cadere de presiune70 psi
Domeniul de presiune0 la 5000 psi
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ENERPAC VMMD001 Supapă direcțională D03 Float Center | AE6TGQ 5UXD4 VMMD001€1,129.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC VMMD003 Supapă direcțională D03 Centru închis
€1,055.94 /unitate