ENERPAC XA12G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUL 18Y555

ENERPAC XA12G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil

În stoc
Element: AA8KUL Model: XA12GCrucea Ref: 18Y555

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,484.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer13058 SCFM
Presiunea aerului30 la 125 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea H26.69 "
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină120 cu. în./min.
Debitul de ieșire cu sarcină15 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor122 cu. în.
Capacitate utilă de ulei122 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.385
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8413500080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pompa hidraulica cu aer Enerpac XA12G conceputa pentru a genera presiune inalta pentru diverse aplicatii hidraulice, cum ar fi constructii, productie si petrol si gaze.

Caracteristici:

  • Tehnologia AXVARI cu pompa de aer Enerpac XA12G permite controlul cantității de debit de ulei hidraulic și vitezei cilindrului cu două pedale separate.
  • Este echipat cu capacitatea de măsurare fină pentru control precis și indicator integrat cu citiri calibrate în unități bar, psi și MPa.
  • Această pompă Enerpac are o funcție de blocare a pedalei și o protecție opțională a pedalei pentru siguranță și durabilitate.
  • Este integrat cu un sistem hidraulic închis pentru a preveni contaminarea și a permite utilizarea pompei în orice poziție.
  • Această pompă Enerpac are o supapă de reglare externă pentru reglarea presiunii.
  • Este echipat cu două picioare separate pentru eliberarea și adăugarea presiunii, făcându-l o alegere ideală pentru funcționarea pompei fără mâini.
  • Funcția de supapă manuală a acestei pompe hidraulice propulsate de aer Enerpac XA12G oferă operațiuni de avans, menținere și retragere.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Kit de pârghie XLK1: Oferă un control convenabil și precis asupra funcționării pompei, îmbunătățind experiența utilizatorului și permițând sarcini hidraulice mai eficiente.
  • Enerpac Cuplaj pivotant XSC1: Permite conectarea ușoară și flexibilă a furtunurilor hidraulice cu această pompă, oferind confort în timpul operațiunilor hidraulice.
  • Enerpac RFL102 Regulator Filtru Lubrificator: Reglează presiunea aerului, filtrează contaminanții și asigură lubrifierea componentelor pompei, asigurând funcționarea optimă și protejând pompa de potențiale deteriorări.

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă de ieșire a pompei de aer Enerpac XA12G?

A. Pompa alimentată cu aer Enerpac XA12G poate genera presiuni de până la 10000 psi.

Î. Este portabilă această pompă alimentată cu aer ENERPAC XA12G?

R. Da, pompa de aer XA12G a mărcii este proiectată pentru a fi ușoară și portabilă. Este ușor de transportat și manevrat, făcându-l potrivit pentru aplicații care necesită mobilitate.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate utilă de uleiPreț
ENERPAC XA11G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 61 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. în.€3,232.67
Pompă hidraulică ENERPAC XA12 cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. în.€3,248.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC XA12G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil
€3,484.98 /unitate